イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ331 ミニジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38533582
品番
BJ331-12002
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
12
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
M12×1.75
質量(g)
120
許容荷重(N)
15100