イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534501
品番
BJ601-16050
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
27
寸法E(mm)
M16×2
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
24.5
質量(g)
280
寸法D(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応