イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ610・BJ611 タイロッドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534641
品番
BJ610-06032
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
20
タイプ
BJ610
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
M6×1
寸法E(mm)
12
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応