イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ610・BJ611 タイロッドボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534666
品番
BJ610-08032
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
35
タイプ
BJ610
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
M8×1.25
寸法E(mm)
16
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応