イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ610・BJ611 タイロッドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534684
品番
BJ610-10032
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
60
タイプ
BJ610
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
M10×1.5
寸法E(mm)
20
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応