イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ610・BJ611 タイロッドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534711
品番
BJ610-12032
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
95
タイプ
BJ610
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
M12×1.75
寸法E(mm)
20
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応