イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ610・BJ611 タイロッドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534754
品番
BJ610-16050
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
250
タイプ
BJ610
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
M16×2
寸法E(mm)
30
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応