イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ610・BJ611 タイロッドボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S45C
注文コード
38534806
品番
BJ611-12032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
105
タイプ
BJ611
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
M12×1.75
寸法E(mm)
20
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
22