イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ610・BJ611 タイロッドボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534842
品番
BJ611-16050
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
255
タイプ
BJ611
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
M16×2
寸法E(mm)
30
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応