イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ610・BJ611 タイロッドボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534876
品番
BJ610-06025-SUS
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS304
質量(g)
17
タイプ
BJ610-SUS
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
M6×1
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応