イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ610・BJ611 タイロッドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38534921
品番
BJ610-10032-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS304
質量(g)
60
タイプ
BJ610-SUS
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
M10×1.5
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応