※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
コック付排気管曲管90° オス ガラスコック 2424シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
62-2093-19
62-2093-16
62-2093-17
62-2093-18
62-2093-19
62-2093-20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535858
品番
2424-4L
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
L1
75
L2
25
Φd
8
C
15/35
J
24/40
アズワン品番
62-2093-19
注意
※L寸法は目安寸法です。