※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
ケルダール形トラップ球 2594シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L2
300
アズワン品番
62-2095-92
注文コード
38538159
品番
2594-4LC-300
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
L2・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コードNo.2594-4LC-150:コードNo.4070 クデルナーダニッシュ濃縮装置 部品
アズワン品番
62-2095-92
L1
110
L2
300
J1
24/40
J2
18/9
注意
※L寸法は目安寸法です。