イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
SCD スクリューダンパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539295
品番
SCD16
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,559
販売価格(税別)
¥
1,417
バスケットに入れる
細目ネジ仕様。
最大圧力は10%〜15%の誤差があります。
寸法A(Φmm)
M16×1.5
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
2
最大圧力(N)
230
質量(g)
36