※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
旭製作所の 撹拌棒
パドル型二段式撹拌棒
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539297
品番
3356-10N/30
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
シャフト部摺無
L
500
L1
30
L2
12
L3
35
ΦD1
10
アズワン品番
62-2103-93