※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
旭製作所の 撹拌棒
パドル型二段式撹拌棒
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539385
品番
3356-8/40
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2104-03
種別
シャフト部摺有
ΦD1
8(7.95)
L
500
L1
40
L2
12
L3
35
注意
※D1のカッコ寸法は仕上げ径です。