※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
旭製作所の 撹拌棒
イカリ型撹拌棒 3360シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539604
品番
3360-10/60
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
シャフト部摺付
L
500
L1
60
L2
30
L3
14
ΦD1
10(9.75)
アズワン品番
62-2104-25
注意
※D1のカッコ寸法は仕上げ径です。※羽根は2枚です。