※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
旭製作所の 撹拌棒
イカリ型撹拌棒 3360シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539613
品番
3360-10/80
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種別
シャフト部摺付
L
500
L1
80
L2
40
L3
16
ΦD1
10(9.75)
アズワン品番
62-2104-26
注意
※D1のカッコ寸法は仕上げ径です。※羽根は2枚です。