NBLP-SUS ボールロックピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38539627 品番 NBLP06020-SUS
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,414
販売価格(税別)
3,104

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。

寸法A(Φmm)6(-0.04-0.08) 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)7 寸法D(mm)17.7 寸法G(mm)20(+0.6/0) 質量(g)13 寸法F(Φmm)25 寸法E(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ニ面せん断力(KN)22 推奨穴内径(Φmm)6(H11)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする