※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
旭製作所の 撹拌棒
湾曲型撹拌棒 3364シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539866
品番
3364-10N/60
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ΦD1
10
L
500
L1
60
L2
8
L3
5
寸法θ°
15
種別
シャフト部摺無
アズワン品番
62-2104-51