イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ730 ボールエンドボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38539995
品番
BJ730-08113
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
20
タイプ
セレーションタイプ
寸法A(mm)
21
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
13±0.25
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法B(mm)
6.7
寸法C(mm)
13
許容荷重(N)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応