イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ730 ボールエンドボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38540013
品番
BJ730-12118
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
45
タイプ
セレーションタイプ
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
18±0.25
寸法E(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
19
許容荷重(N)
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応