イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540835
品番
BJ736-10075A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
M10×1.5
許容トルクT(N・m)
13
質量(g)
45
寸法B(Φmm)
7.6
クランプ力(kN)
6.5