イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540871
品番
BJ736-12100A
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
M12×1.75
許容トルクT(N・m)
20
質量(g)
90
寸法B(Φmm)
9.9
クランプ力(kN)
8.3