イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540887
品番
BJ736-16050A
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
M16×2
許容トルクT(N・m)
50
質量(g)
75
寸法B(Φmm)
12.7
クランプ力(kN)
15.6