イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541815
品番
BJ737-12075B
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(g)
154
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
77
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
13
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
M12×1.75
寸法B(Φmm)
32