BJ739 フランジナット(球面座金付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール製 注文コード38542411 品番BJ739-10001
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

材質スチール製 質量(g)27 寸法A(mm)17 寸法F(mm)2.5 寸法D(mm)17 寸法E(mm)6 寸法B(mm)22 寸法C(mm)12 寸法G(mm)M10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4006:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする