※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 架台/スタンド/ホルダー類
旭製作所の スタンド補助(クリップ)
フィードアダプター ガラスコック 3580シリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543524
品番
3580-K
参考基準価格(税別)
¥323,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
蒸留塔の中間に組み込み、原液をフィードすることにより連続運転(蒸留)を可能とするものです。
用途
コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)
仕様
J1, J2:70/50、J3, J4:15/25
L1
250
Φd
8
C
15/25
アズワン品番
62-2109-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000