イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ746 スラストパッド付きボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543872
品番
BJ746-06002
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
質量(g)
13
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
M6×1
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応