イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ746 スラストパッド付きボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544107
品番
BJ746-10001-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS製
質量(g)
50
寸法A(mm)
64
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応