イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ748 クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38544256
品番
BJ748-06050
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
R5
質量(g)
12
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
47
寸法G(mm)
M6×1
締付トルク(N・m)
41
寸法A(Φmm)
58
クランプ力(N)
34000