イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ748 クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38544283
品番
BJ748-08060
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
R6
質量(g)
26
寸法F(mm)
5.5
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
57
寸法G(mm)
M8×1.25
締付トルク(N・m)
84
寸法A(Φmm)
70
クランプ力(N)
53000