イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ748 クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38544317
品番
BJ748-10060
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
R8
質量(g)
46
寸法F(mm)
7.5
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
57
寸法G(mm)
M10×1.5
締付トルク(N・m)
178
寸法A(Φmm)
72
クランプ力(N)
89000