イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ748 クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38544344
品番
BJ748-12100
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
R9
質量(g)
95
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
95
寸法G(mm)
M12×1.75
締付トルク(N・m)
240
寸法A(Φmm)
115
クランプ力(N)
100000