イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ748 クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38544353
品番
BJ748-12125
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,561
販売価格(税別)
¥
2,328
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
R9
質量(g)
115
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
120
寸法G(mm)
M12×1.75
締付トルク(N・m)
240
寸法A(Φmm)
140
クランプ力(N)
100000