イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ748 クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38544387
品番
BJ748-16125
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
R12
質量(g)
215
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
120
寸法G(mm)
M16×2
締付トルク(N・m)
417
寸法A(Φmm)
145
クランプ力(N)
130000