イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ748 クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38544396
品番
BJ748-20080
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
R15
質量(g)
285
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
70
寸法G(mm)
M20×2.5
締付トルク(N・m)
706
寸法A(Φmm)
105
クランプ力(N)
177000