イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ748 クランプボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38544414
品番
BJ748-20125
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
R15
質量(g)
365
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
115
寸法G(mm)
M20×2.5
締付トルク(N・m)
706
寸法A(Φmm)
150
クランプ力(N)
177000