イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ748 クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38544423
品番
BJ748-24100
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
R20
質量(g)
460
寸法F(mm)
19.5
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
90
寸法G(mm)
M24×3
締付トルク(N・m)
1050
寸法A(Φmm)
125
クランプ力(N)
219000