イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ764 ローレットボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール製
注文コード
38544825
品番
BJ764-05002
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
質量(g)
14
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
38
寸法G(mm)
M5×0.8
寸法R(mm)
R4
寸法A(Φmm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応