イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ764 ローレットボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール製
注文コード
38544834
品番
BJ764-06001
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
質量(g)
19
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
33
寸法G(mm)
M6×1
寸法R(mm)
R5
寸法A(Φmm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応