イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ764 ローレットボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール製
注文コード
38544877
品番
BJ764-10001
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
質量(g)
57
寸法F(mm)
7.5
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
42
寸法G(mm)
M10×1.5
寸法R(mm)
R8
寸法A(Φmm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応