イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ764 ローレットボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール製
注文コード
38544904
品番
BJ764-12002
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
質量(g)
140
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
6.5
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
76.5
寸法G(mm)
M12×1.75
寸法R(mm)
R10
寸法A(Φmm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応