イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ764 ローレットボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS製
注文コード
38544983
品番
BJ764-08002-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS製
質量(g)
35
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
57
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法R(mm)
R6
寸法A(Φmm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応