イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ764 ローレットボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS製
注文コード
38545001
品番
BJ764-10002-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS製
質量(g)
64
寸法F(mm)
7.5
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
57
寸法G(mm)
M10×1.5
寸法R(mm)
R8
寸法A(Φmm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応