BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38545035 品番BJ761-06001N
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,087
販売価格(税別)
988
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法B1(mm)20 材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜 熱処理焼入焼戻 質量(g)13 タイプ標準タイプ 寸法A(mm)35 寸法F(mm)M6×1 寸法D(mm)7 寸法E(mm)6(+0.2/0) 寸法C(mm)14 寸法B2(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする