イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38545096
品番
BJ761-10001N
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法B1(mm)
45
材質/仕上
S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理
焼入焼戻
質量(g)
60
タイプ
標準タイプ
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
M10×1.5
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
10(+0.2/0)
寸法C(mm)
20
寸法B2(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応