※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38545236
品番
BJ761-08002A
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法B1(mm)
-
材質/仕上
S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理
焼入焼戻
質量(g)
40
タイプ
全ネジタイプ
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
M8×1.25
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
8(+0.2/0)
寸法C(mm)
18
寸法B2(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応