※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ761-20002A BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーション 38545315 BJ761-20002A BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーション 38545315

BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38545315 品番BJ761-20002A
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法B1(mm)- 材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜 熱処理焼入焼戻 質量(g)485 タイプ全ネジタイプ 寸法A(mm)150 寸法F(mm)M20×2.5 寸法D(mm)22 寸法E(mm)18(+0.2/0) 寸法C(mm)40 寸法B2(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする