イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ762 ヒンジサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38545333
品番
BJ762-06001
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
7
質量(g)
18
寸法H(mm)
6(h9)
寸法J(mm)
M6×1
寸法K(mm)
E型5